{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBGW 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | KBN25M | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | continuo | |
Schneidkantenausführung | ME | |
Profundidad de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Vorschub f | 0,08 mm/rev. - 0,15 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 200 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 265738 ME | |
EAN / GTIN | 4960664529766 | |
Número del fabricante | TBZ05477 | |
Fabricante | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |