{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCMW 11T308 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | KBN25M | |
Material de corte | CBN | |
Condición de corte | continuo | |
Ejecución de la arista de corte | ME | |
Profundidad de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avance f | 0,08 mm/rev. - 0,15 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 200 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 265694 ME | |
EAN / GTIN | 4960664529162 | |
Número del fabricante | TBZ02117 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
DCMW 11T308, KBN25M, Tipo: ME
a petición
En stock
108 piezas en stock
63,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
24,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
179 piezas en stock
59,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código ISO plaquita de corte | DCMW 11T308 | DCMW 11T308 | DCGW 11T308 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Acabado | Desbaste-acabado |
Material de corte | CBN | CBN | CBN |
Condición de corte | continuo | continuo | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Avance f | 0,08 mm/rev. - 0,15 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | 0,04 mm/rev. - 0,12 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |