{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCMW 11T304 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | KBN25M | |
Material de corte | CBN | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Ejecución de la arista de corte | MET | |
Profundidad de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 180 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 265688 MET | |
EAN / GTIN | 4960664529223 | |
Número del fabricante | TBZ02126 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |