DCMW 11T302, KBN35M, Tipo: ME

Número de artículo: 265684 ME
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMW 11T302
Radio angular 0,2 mm
Clase KBN35M
Material de corte CBN
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte ME
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avance f 0,08 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265684 ME
EAN / GTIN 4960664544196
Número del fabricante TBA02115

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles CBN con revestimiento de MEGACOAT.
MultiEdge; 2 filos por plaquita.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


DCMW 11T302, KBN35M, Tipo: ME

DCMW 11T302, KBN35M, Tipo: ME

a petición
En stock
33 piezas en stock
63,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
24,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
24,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
147 piezas en stock
59,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
224 piezas en stock
59,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Asignación fino/desbaste Acabado Acabado Acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado
Ejecución de la arista de corte ME M M G G
Material de corte CBN CBN CBN CBN CBN
Condición de corte continuo continuo continuo continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,03 mm - 0,12 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Avance f 0,08 mm/rev. - 0,15 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. 0,04 mm/rev. - 0,12 mm/rev. 0,04 mm/rev. - 0,12 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado