{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCGW 160402 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | BU7220 | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido | |
Schneidkantenausführung | G | |
Profundidad de corte ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Vorschub f | 0,04 mm/rev. - 0,12 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 160 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 265478 G | |
EAN / GTIN | 4045197895752 | |
Número del fabricante | 265478 G | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |