CCGW 120404, BU7220, Ejecución de la arista de corte: G

Número de artículo: 265421 G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGW 120404
Radio angular 0,4 mm
Clase BU7220
Material de corte CBN
Condición de corte continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avance f 0,04 mm/rev. - 0,12 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 160 m/min
Ejecución de la arista de corte G
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265421 G
EAN / GTIN 4045197895561
Número del fabricante 265421 G

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Equipamiento con 2 filos.