Juego de multiplicadores de par 1300 Nm

Número de artículo: 2653389
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2653389
EAN / GTIN 4010886934555
Número del fabricante 2653389

Descripción

Descripción:

Forma de desplazamiento
Con engranaje planetario de una etapa
Carcasa de aluminio de alto rendimiento
Mejor que el +/- 3% de precisión
Multiplicador mecánico y manual para un apriete controlado de tornillos y para soltar atornilladuras
Opcionalmente reequipable con brazo de reaccion en forma de L
Modelo con relación de transmisión 1:5
También disponible como juego (No. DVV-13ZG) con tres diferentes insertos de llaves de poder SW 27, 30, 32 mm
Reproducción con una relación de transmisión de 1:5
El juego contiene tres llaves inglesas de 3/4″ SW 27, 30, 32 mm.

Característica:

  • Distancia accionamiento cuadrado - inicio del brazo de reacción (mín.): 56
  • Distancia cuadrado de salida - final del brazo de reacción (máx.): 95
  • Cuadrado de salida [métrico]: 3/4″
  • Cuadrado de salida [métrico]: 20 mm
  • Cuadrado de salida [imperial]: 3/4″
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Montaje del brazo de reacción: atornillada sobre corona dentada
  • Versión del brazo de reacción: En forma de Z, con manivela
  • Par de salida (máx.) [Nm]: 1300
  • Anchura multiplicador de par: 80
  • Par de entrada (máx.) [Nm]: 270 Nm
  • Anchura total sin brazo de reacción: 80
  • Altura total con brazo de reacción (mín.): 165
  • Altura total con brazo de reacción (máx.): 173
  • Altura total sin brazo de reacción: 133
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Fusible Salida cuadrada: Anillo y pasador de bloqueo
  • Fusible para accionamiento cuadrado: Ranura de retención de bola
  • Protección contra sobrecarga: cuadrado de accionamiento de la cizalla
  • Relación de transmisión: 1:5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Tope trasero: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no