Brazo de reacción en forma de Z con manivela para el DVV80

Número de artículo: 2653206
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2653206
    EAN / GTIN 4010886934395
    Número del fabricante 2653206
    Número L L60160 6379

    Descripción

    Descripción:

    Apriete y afloje controlado de los tornillos
    Caja de aluminio de alto rendimiento
    Relación de transmisión 1:175
    Con sistema antiretorno (RS)
    Protección de sobrecarga no destructiva ″Slipper″ para proteger la caja de cambios, a derecha e izquierda
    Dispositivo para soldar un brazo de reacción (opcional)
    Mejor que el +/- 3% de precisión
    Puede ser operado en conjunto con una llave de par
    Asesoramiento de nuestro servicio técnico local

    Característica:

    • Distancia accionamiento cuadrado - inicio brazo de reacción (mín.): 110
    • Distancia accionamiento cuadrado - brazo de reacción final (máx.): 190
    • Montaje del brazo de reacción: atornillada sobre corona dentada
    • Versión del brazo de reacción: En forma de Z, con manivela
    • Diámetro exterior [mm]: 100 mm
    • Anchura brazo de reacción exterior [mm]: 60 mm
    • Longitud total [mm]: 230 mm
    • Altura soporte [mm]: 110 mm
    • Altura anillo brida [mm]: 50 mm
    • Material: Metal ligero/acero forjado
    • Radio anillo brida [mm]: 50 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra