Ejecución:
Material principal
85% poliéster, 15% algodón, satén, 300g/m²
Detalles
Bolsillo para martillo en ambos lados
Bolsillo para DNI
Amplias trabillas
Ajustable en la costura del hombro
Bolsillos
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos para protección de rodillas
Bolsillos para clavos - parte trasera, Bolsillos para clavos - se pueden meter en los bolsillos delanteros de fuelle
Bolsillo para piernas con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafos, bolsillo adicional y bolsillo para teléfono
Bolsillos de pecho con botones a presión y correas de seguridad, uno con solapa y otro con bolsillo para bolígrafo, botones de patente y portacuchillos
Reforzamiento
CORDURA®-reforzada en las rodillas
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante de 70 mm de ancho, Reflectores en los hombros
Cierre frontal
Cremallera metálica bidireccional oculta
Descripción:
- Cómodo traje de caldera sin mangas con espalda elástica, ajustable en las costuras de los hombros
- Bolsillos para rodilleras CORDURA® para proteger las rodillas
- Bolsillos para destornilladores en los bolsillos para clavos
- Certificado según EN ISO 20471 Clase 2, ropa de protección de alta visibilidad
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z