Monopieza para instalador de suelos C152

Número de artículo: 265218609400C152
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
Color grau
Talla de confección DE 152
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265218609400C152
EAN / GTIN 7330509201923
Número del fabricante 265218609400C152

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²

Detalles
Bucle lateral para martillo
Ajustable en la costura del hombro
Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
Botones metálicos

Bolsillos
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo en la pierna con bolsillo para bolígrafo, bolsillo para teléfono y bolsillo para DNI, Bolsillo para navaja
Bolsillos de protección para la rodilla
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillo para teléfono
Bolsillos para clavos - traseros, Bolsillos para clavos - se pueden meter en los bolsillos delanteros de fuelle
Bolsillos de pecho con botones a presión y correas de seguridad, uno con solapa y otro con bolsillo para bolígrafo, botones de charol y portacuchillos

Funcionalidad
Estiramiento en la espalda

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta

Refuerzo
Rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Mono sin mangas

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra