Juego de soportes de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16mm

Número de artículo: 265111 16
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Código ISO Soporte SCLCL 1616H09; SCSCL 1616H09
Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 17 mm
Longitud total L 100 mm
Pieza de repuesto 269981 4
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 265111 16
EAN / GTIN 4045197941947
Número del fabricante 265111 16
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com