Monopieza C154

Número de artículo: 265018609900C154
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
    Color schwarz
    Talla de confección DE 154
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 265018609900C154
    EAN / GTIN 7330509219966
    Número del fabricante 265018609900C154

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²

    Detalles
    Bucle de martillo lateral
    Costura interior de la pierna con costura de 3 agujas, Costura reforzada en la entrepierna
    Ajustable en la costura del hombro
    Botones metálicos

    Bolsillos
    Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillo para pernera con bolsillo para bolígrafo, bolsillo para teléfono y bolsillo para DNI
    Bolsillos de protección de rodilla
    Bolsillos delanteros con fuelle
    Bolsillo para teléfono
    Bolsillos para clavos - parte trasera, Bolsillos para clavos - se pueden meter en los bolsillos delanteros de fuelle
    Bolsillos pectorales con botones a presión y correas de seguridad, uno con solapa y otro con bolsillo para bolígrafos, botones de charol y portacuchillos

    Funcionalidad
    Estiramiento en la espalda

    Cierre frontal
    Cremallera de plástico unidireccional oculta

    Refuerzo
    Rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®

    Descripción:

    • Mono sin mangas

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra