Monopieza C60

Número de artículo: 265013709900C60
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
    Color schwarz
    Talla de confección DE 60
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 265013709900C60
    EAN / GTIN 7330509492963
    Número del fabricante 265013709900C60

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% algodón, sarga, 370g/m²

    Detalles
    Bucle lateral para martillo
    Ajustable en la costura del hombro
    Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
    Botones metálicos

    Bolsillos
    Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillo en la pernera con bolsillo para bolígrafo, bolsillo para teléfono y bolsillo para DNI
    Bolsillos de protección para las rodillas
    Bolsillos delanteros con fuelle
    Bolsillo para teléfono
    Bolsillos para clavos - traseros, Bolsillos para clavos - se pueden meter en los bolsillos delanteros de fuelle
    Bolsillos pectorales con botones a presión y correas de seguridad, uno con solapa y otro con bolsillo para bolígrafos, botones de charol y portacuchillos

    Funcionalidad
    Estiramiento en la espalda

    Cierre frontal
    Cremallera de plástico unidireccional oculta

    Refuerzo
    Rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®

    Descripción:

    • Bolsillos para las rodillas en CORDURA®
    • Dos bolsillos en el pecho, uno con solapa y otro con botones a presión y soporte para cuchillos
    • Soporte para martillo
    • Dos bolsillos delanteros sueltos y reforzados para clavos, que pueden colocarse sobre los bolsillos con fuelle
    • Soporte para destornillador a la derecha del bolsillo para clavos
    • Dos bolsillos sueltos para clavos en la parte trasera
    • Bolsillo en el muslo con bolsillo para teléfono, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para identificación
    • Bolsillo para regla plegable con bolsillo para bolígrafo y soporte para navaja
    • Cremallera de plástico oculta en la parte delantera
    • Tejido elástico en la espalda para mayor comodidad
    • Correas ajustables
    • Certificado según EN 14404 junto con protectores de rodilla certificados según EN 14404, modelos 4000, 4008 y 4018

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra