Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cuerpo de base barra de mandrinar amortiguación de vibraciones DM/50

Número de artículo: 264922 DM/50

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del sistema / vástago precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 10×D
  • Oscilación: amortiguado
  • Sistema: DM
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 50 mm
Profundidad de giro interior hasta 10×D
Oscilación amortiguado
Sistema DM
Refrigeración interior
Longitud total L 668 mm
Desplazamiento central H cuerpo de base 5 mm
Zona S no sujetable 215,9 mm
Longitud de sujeción recomendada 200 mm
Tornillos de montaje 269025 1
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264922 DM/50
Número del fabricante 090-40DMX55010

Descripción

Ejecución:

Con conexión de agua de refrigeración 1/8-27 NPT.

Volumen de suministro:

Adaptador reductor de G1/4 pulgada a G1/8 pulgada.

Nota:

¡No sujetar en la zona identificada con la S!
Dmin = 1/2 ⌀ de mango + H + Desplazamiento central cabezal de corte

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra