Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones QC/20

Número de artículo: 264898 QC/20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del sistema / vástago precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 15×D
  • Oscilación: amortiguado
  • Sistema: QC
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
Profundidad de giro interior hasta 15×D
Oscilación amortiguado
Sistema QC
Refrigeración interior
Longitud total L 340 mm
Zona S no sujetable 118 mm
Longitud de sujeción recomendada 80 mm
Juego de tornillos de montaje 269026 1
Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante 269208
Manguera de conexión de alta presión 269207
Tipo de producto Cuerpo de base barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264898 QC/20
EAN / GTIN 4062406770204
Número del fabricante 264898 QC/20

Descripción

Ejecución:

Mango reforzado con metal duro.

Volumen de suministro:

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!
Dmín. = 1/2 ⌀ de mango + H + Desplazamiento central L3 cabezal de corte.
Cómoda orientación de la barra de mandrinar mediante el cabezal de equipamiento n.° 265001.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra