Descripción:
Llave de torsión electrónica controlada por microprocesador
Medición del par y del ángulo de rotación
Aprietes controlados a derecha e izquierda documentados
Software incluido
Se pueden almacenar 5 parámetros de atornillado
2000 posiciones de memoria
Precisión de la medición del par de torsión +/- 1 %, +/- 1 dígito
Precisión de la medición Ángulo de rotación +/- 1 %, pero al menos +/- 1° a 360° a un mínimo de 4°/seg.
Diferentes acoples para bocas intercambiables según modelo
Operación simple, navegación de menú con iconos de fácil manejo
Pantalla iluminada de fácil lectura
Certificado de fábrica según la norma DIN ISO 6789
Certificado opcional según DAkkS-DKD-R 3-7
Característica:
- Receptáculo de accionamiento, rectangular: 14 x 18 mm
- Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
- accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 51,6 lbf ft - 258,2 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 70 Nm - 350 Nm
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Control de calidad
- Mantenimiento y reparación
- Longitud total [mm]: 900 mm
- Precisión de medición Par: ± 1% de tolerancia del valor de lectura, ± 1 dígito
- Precisión de medición Ángulo de giro: ±1% , mín. ±1° en 360° a mín. 4°/seg.
- Precisión: +/- 1 %
- Interfaz: USB
- Aislamiento 1000 V: no
- Software de evaluación: no
- Versión EPA/ESD: no
- Ajuste fijo: no
- Visualización gráfica: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automóvil
- Industrial
- Construcción y comercial
- Militar
- Energía
- Maquinaria
- Taller
- Utilidad
- Servicios
- Ferrocarril
- Agricultura
- Petróleo y gas