TorcoTronic III 1/2″ 10-120 Nm Highline

Número de artículo: 2648636
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2648636
    EAN / GTIN 4002805931905
    Número del fabricante 2648636

    Descripción

    Descripción:

    Llave de torsión electrónica controlada por microprocesador
    Medición del par y del ángulo de rotación
    Aprietes controlados a derecha e izquierda documentados
    Software incluido
    Se pueden almacenar 5 parámetros de atornillado
    2000 posiciones de memoria
    Precisión de la medición del par de torsión +/- 1 %, +/- 1 dígito
    Precisión de la medición Ángulo de rotación +/- 1 %, pero al menos +/- 1° a 360° a un mínimo de 4°/seg.
    Diferentes acoples para bocas intercambiables según modelo
    Operación simple, navegación de menú con iconos de fácil manejo
    Pantalla iluminada de fácil lectura
    Certificado de fábrica según la norma DIN ISO 6789
    Certificado opcional según DAkkS-DKD-R 3-7

    Característica:

    • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
    • Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
    • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
    • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
    • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 7,4 lbf ft - 88,5 lbf ft
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 10 Nm - 120 Nm
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Montaje en serie
      • Fabricación
      • Control de calidad
      • Mantenimiento y reparación
    • Longitud total [mm]: 670 mm
    • Precisión de medición Par: ± 1% de tolerancia del valor de lectura, ± 1 dígito
    • Precisión de medición Ángulo de giro: ±1% , mín. ±1° en 360° a mín. 4°/seg.
    • Precisión: +/- 1 %
    • Interfaz: USB
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Software de evaluación: no
    • Versión EPA/ESD: no
    • Ajuste fijo: no
    • Visualización gráfica: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automóvil
      • Industrial
      • Construcción y comercial
      • Militar
      • Energía
      • Maquinaria
      • Taller
      • Utilidad
      • Servicios
      • Ferrocarril
      • Agricultura
      • Petróleo y gas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra