Cabezal de corte GARANT Master Mute QC/30

Número de artículo: 264834 QC/30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA
  • Sistema: QC
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Mute
    Tipo de boca derecha
    Sistema QC
    Refrigeración interior
    Interfaz / punto separación 20 mm
    Cabezal de corte intercambiable código ISO SVUCR
    Plaquita de corte adecuada VC.. 1103..
    Ángulo de inclinación 93 grados
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 26 mm
    Desplazamiento central L3 16 mm
    Longitud total L 20 mm
    Tornillo para plaquita 269023 1
    Tipo de producto Cabezal de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 264834 QC/30
    EAN / GTIN 4251414902947
    Número del fabricante 264834 QC/30

    Descripción

    Idóneo para:

    Vástagos de barra de mandrinar n.° 264890, 264894 y 264898.

    Nota:

    Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "Master Mute" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra