Destornillador con mango 2C-T

Número de artículo: 2647524
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2647524
EAN / GTIN 4010886933282
Número del fabricante 2647524
Número L L60160 3864

Descripción

Descripción:

Con orificio para colgar
Empuñadura en T de 2 componentes que proporciona un elevado par de torsión al aflojar o apretar.
La empuñadura en T proporciona una posición de agarre óptima para la mano

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T27
  • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 4,99 mm
  • Ángulo de trabajo [máx.): 25 °
  • Diseño: con agujero para colgar
  • Para tornillos de tamaño: M4.5 - M6
  • Longitud total [mm]: 177 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Longitud de la hoja: 150 mm
  • Longitud de la hoja corta [mm]: 20
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Templado de la punta de salida: fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: sí
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra