Juego de matrices de perforación, 7 piezas, 4-16 mm

Número de artículo: 2646382
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2646382
EAN / GTIN 4017981006170
Número del fabricante 2646382
Número L L60160 5043

Descripción

Descripción:

Para punzonar cartón, cuero, goma, material de obturación y otros materiales blandos
Cuchilla templada
En una bolsa de plástico

Característica:

  • Almacenamiento: Estuche de plástico enrollable
  • Diseño: Filo de corte templado
  • Anchura total [mm]: 90 mm
  • Altura total [mm]: 90 mm
  • Longitud total [mm]: 170 mm
  • Superficie: Eje lacado
  • Uso/aplicación: Para perforar cartón, cuero, goma, materiales de sellado y otros materiales blandos
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra