Descripción:
Acople SE para herramientas de inserción (fija, poligonal cerrada , carraca reversible)
Para aprietes controlados a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Mango de plástico de forma ergonómica con ayuda de calibración
Cambiando entre la escala principal N·m y la subescala lbf-ft, no hay errores de lectura
Posibilidad de ajuste rápido mediante un destornillador angular, no incluido en el volumen de suministro
Sistema de ajuste seguro
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Para bocas especiales, por favor tenga en cuenta las distancias de calibración
Característica:
- Distancia alojamiento - centro cuadrado: 27,5 mm
- Receptáculo de accionamiento, rectangular: 14 x 18 mm
- Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Almacenamiento: Caja de plástico
- Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
- Anchura del pick-up [mm]: 33 mm
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 30 lbf ft - 150 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Mantenimiento y reparación
- Anchura total [mm]: 42,5 mm
- Altura total [mm]: 42,5 mm
- Longitud total [mm]: 499,5 mm
- Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 42 mm
- Longitud de la palanca lado de la empuñadura [mm]: 457,5 mm
- Altura de montaje [mm]: 25 mm
- Longitud de calibración [mm]: 427,2 mm
- Material: Construcción tubular de acero, piezas de plástico de alta calidad
- Vernier Nm: 1 Nm
- Precisión: +/- 3 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible: Bloqueo de pasador
- División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
- División de escala [Nm]: 10 Nm
- Tipo de escala: Doble
- Tamaño de puntada [métrico]: 25.0 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Ajuste fijo: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automoción
- Industria
- Construcción y vehículos comerciales
- Militar
- Energía
- Maquinaria
- Utilidades
- Servicios
- Agricultura
- Petróleo y gas