Descripción:
Cabeza de hongo de 1/2″ con botón de liberación, función de carraca integrada, de DMK 400 con cuadrado pasante de 3/4″.
Para apriete controlado a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Mango de plástico de forma ergonómica con ayuda de calibración
Cambiando entre la escala principal N·m y la subescala lbf-ft, no hay errores de lectura
Posibilidad de ajuste rápido mediante un destornillador angular, no incluido en el volumen de suministro
Sistema de ajuste seguro
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Característica:
- Distancia alojamiento - centro cuadrado: 34,5 mm
- Tipo de accionamiento: Junta cuadrada pasante
- accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Almacenamiento: Karton
- Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 185 lbf ft - 630 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Fabricación
- Mantenimiento y reparación
- Anchura total [mm]: 69 mm
- Altura total [mm]: 51 mm
- Longitud total [mm]: 1.375 mm
- Longitud de calibración [mm]: 1268,4 mm
- Anchura del cabezal 1 [mm]: 69,0 mm
- Altura del cabezal 1 [mm]: 38 mm
- Material: Construcción tubular de acero; piezas de plástico de alta calidad
- Vernier Nm: 1 Nm
- Precisión: +/- 3 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Ángulo de giro hacia atrás: 10 °
- Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
- División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
- División de escala [Nm]: 10 Nm
- Tipo de escala: Doble
- Aislamiento 1000 V: no
- Ajuste fijo: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automóvil
- Industrial
- Construcción y comercial
- Consumidor
- Energía
- Maquinaria
- Taller
- Servicios
- Agricultura
- Petróleo y gas
- Utilidad