Llave dinamométrica DREMASTER K 3/4 ″, 110-550 Nm

Número de artículo: 2641275
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2641275
EAN / GTIN 4002805931417
Número del fabricante 2641275
Número L L60160 1068

Descripción

Descripción:

Cabeza de hongo de 1/2″ con botón de liberación, función de carraca integrada, de DMK 400 con cuadrado pasante de 3/4″.
Para apriete controlado a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Mango de plástico de forma ergonómica con ayuda de calibración
Cambiando entre la escala principal N·m y la subescala lbf-ft, no hay errores de lectura
Posibilidad de ajuste rápido mediante un destornillador angular, no incluido en el volumen de suministro
Sistema de ajuste seguro
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 34,5 mm
  • Tipo de accionamiento: Junta cuadrada pasante
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Número de dientes: 36
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento: Karton
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 80 lbf ft - 405 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 70 mm
  • Altura total [mm]: 52 mm
  • Longitud total [mm]: 955 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 846,4 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 69,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 38 mm
  • Material: Construcción tubular de acero; piezas de plástico de alta calidad
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Ángulo de giro hacia atrás: 10 °
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
  • División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 10 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Consumidor
    • Energía
    • Maquinaria
    • Taller
    • Servicios
    • Agricultura
    • Petróleo y gas
    • Utilidad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra