Carros para talleres ligeros

Número de artículo: 2635
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2635
EAN / GTIN 4017976021553
Número del fabricante 2635
Número L L90080 650

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: Acero perfilado y tubular soldado, con recubrimiento de polvo. Estantes realizados en panel derivado de madera, superficie de haya sobre un marco de acero. 1 plataforma de carga con borde circundante, 12 mm de altura. Con 1 armario de acero con cerradura, 1 fijo y 2 estantes ajustables en el armario. Con 1 armario de cajones con cierre central y 4 cajones, (3 x 120 mm de alto y 1 x 180 mm de alto). Con guías con rodamientos de bolas y bloqueo de extracción, 4/5 de extracción. Dimensiones del armario (Anch. x Prof. x Alt.: 500 x 600 x 600 mm). Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Dispositivos de bloqueo en las ruedas, de acuerdo con la norma EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por estante en el armario de acero 30 kg, capacidad de carga por cajón 25 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Altura del área de carga (mm): 820
Longitud total (mm): 1130
Ancho total (mm): 600
Altura total (mm): 1030
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra