Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Sistema modular: Acero perfilado y tubular soldado, con recubrimiento de polvo. Estantes realizados en panel derivado de madera, superficie de haya sobre un marco de acero. 3 plataformas de carga con borde circundante, de 12 mm de altura. Con 1 armario de cajones con cierre central y 4 cajones, (3 x 120 mm de alto y 1 x 180 mm de alto). Con guías con rodamientos de bolas y bloqueo de extracción, 4/5 de extracción. Dimensiones del armario: (Anch. x Prof. x Alt.: 500 x 600 x 600 mm). Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Dispositivos de bloqueo en las ruedas, de acuerdo con la norma EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por cajón 25 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 200, 510, 820
Longitud total (mm): 1130
Ancho total (mm): 600
Altura total (mm): 1030
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3