Carros para talleres ligeros

Número de artículo: 2633
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estanterías rodantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2633
    EAN / GTIN 4017976011530
    Número del fabricante 2633
    Número L L90080 229

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Sistema modular: Acero perfilado y tubular soldado, con recubrimiento de polvo. Estantes realizados en panel derivado de madera, superficie de haya sobre un marco de acero. 1 plataforma de carga con borde circundante, 12 mm de altura. Con 2 armarios de acero con cerradura, 1 fijo y 2 estantes ajustables en los armarios. Dimensiones de los armarios: (Anch. x Prof. x Alt.: 500 x 600 x 600 mm). Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Dispositivos de bloqueo en las ruedas, de acuerdo con la norma EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por estante en los armarios 30 kg.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 300
    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 600
    Altura del área de carga (mm): 820
    Longitud total (mm): 1130
    Ancho total (mm): 600
    Altura total (mm): 1030
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra