uvex Orejeras negro/verde SNR 30 dB

Número de artículo: 2630011
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
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2630011
EAN / GTIN 4031101928814
Número del fabricante 2630011
Número L L01660 193

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Orejeras
  • Tipo de producto: Orejeras
  • Material de la orejera: Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • búsqueda de color (filtro): negro/verde
  • Material de la almohadilla de la orejera: Espuma (espuma viscoelástica)
  • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruidos de alta frecuencia): 35 dB
  • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruidos de frecuencia media): 28 dB
  • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruidos de baja frecuencia): 19 dB
  • SNR: 30 dB