CORTAFRIO CON VAINA 220MM SLS

Número de artículo: 263.G22SLS
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 263.G22SLS
EAN / GTIN 3662424051586
Número del fabricante 263.G22SLS

Descripción

Descripción:

  • Herramienta con solución de fijación FACOM SLS que salvaguarda de cualquier riesgo de caída
  • La solución de cable prensado ″twisting″ elegida y probada por FACOM mantiene la ergonomía de la herramienta
  • Cabezal plano mecánico
  • Dureza: - Filo de corte = 57 - 60 HRc. - Cabeza de impacto = 36 - 44 HRc
  • Ángulo del filo: 60°

Característica:

  • A [mm]: 25
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 220
  • [g]: 440

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra