CORTAFRIO DE 300 MM

Número de artículo: 263.30
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 263.30
EAN / GTIN 3148511616000
Número del fabricante 263.30
Número L L60130 4692

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Cincel plano con perfil macizo
  • acero al cromo vanadio forjado, tratamiento térmico diferenciado
  • filo de corte 54 - 58 HRC
  • cabeza de impacto 38 - 46 HRC para evitar astillamientos
  • superficie de corte rectificable
  • lacado.

Característica:

  • A [mm]: 27
  • L [mm]: 300
  • [g]: 610
  • [kg]: 0,610