CORTAFRIO NERVADOCABEZA REDONDA 200 MM

Número de artículo: 262A.20
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 262A.20
EAN / GTIN 3148516623621
Número del fabricante 262A.20
Número L L60130 7126

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Cinceles forjados con bordes redondeados para un mejor agarre
  • Cabeza cilíndrica para un impacto seguro
  • Dureza de la superficie de corte: 57 a 59 HRC
  • Ángulo de corte: 60°
  • Galvanizado

Característica:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 200
  • [g]: 340
  • [kg]: 0,340