Mesa de transporte con cajones

Número de artículo: 2622
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2622
EAN / GTIN 4017976011516
Número del fabricante 2622
Número L L90080 4

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Mesa de transporte de acero tubular y perfilado, soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL5007. Estructura atornillada. 2 estantes realizados en panel derivado de madera, superficie de haya sobre marco de acero, borde de 12 mm de altura. Con 2 cajones de chapa de acero con guías con rodamientos de bolas y cerradura cilíndrica. Dimensiones del cajón (A x A x P i.L.) 105 x 415 x 490 mm. Asa de empuje hacia arriba. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 80 kg. Capacidad de carga por cajón 25 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 200, 820
Longitud total (mm): 1135
Ancho total (mm): 611
Altura total (mm): 1040
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra