VC. T 160404, Clase: HB730-1

Número de artículo: 261458 HB730-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,83 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,86 € / Unidad
a petición
En stock
339 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCMT 160404
Radio angular 0,4 mm
Clase HB730-1
Material de corte MD
Recubrimiento Nano-PVD
Aplicación principal UNI
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas XUM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 4 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 25 m/min - 175 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261458 HB730-1
EAN / GTIN 4062406239480
Número del fabricante 261458 HB730-1

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra