{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VCGT 160402 | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | HU7310 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | AM | |
Toleranz | G | |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 350 m/min - 600 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado; Acabado; Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 261457 HU7310 | |
EAN / GTIN | 4045197671721 | |
Número del fabricante | 261457 HU7310 |