VCGT 110302 HB7310

Número de artículo: 261453 HB7310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,32 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,43 € / Unidad
a petición
En stock
1.166 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCGT 110302
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7310
Material de corte MD
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Rompevirutas AM
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 350 m/min - 600 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbastado; Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261453 HB7310
EAN / GTIN 4045197671547
Número del fabricante 261453 HB7310

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
CuZn
N
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra