{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VCMT 110304 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HBT020 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | TiCN | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PF | |
Profundidad de corte ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 330 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 261386 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257675 | |
Número del fabricante | 261386 HBT020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
VCMT 110304, Clase: HBT020
a petición
En stock
612 piezas en stock
9,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
636 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
12,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
996 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
12,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
877 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
12,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Acabado | Acabado | Acabado |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
Clase | HBT020 | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Rompevirutas | PF | SS | VS | VS |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |