{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VCGT 110302 | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | SP4019 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | 62 | |
Profundidad de corte ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 30 m/min - 440 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 261383 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001939500 | |
Número del fabricante | 5658506 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
VCGT 110302, Clase: SP4019
a petición
En stock
173 piezas en stock
desde
1
Unidades
22,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
19,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
112 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
13,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código ISO plaquita de corte | VCGT 110302 | VCGT 110302 | VCGT 110302 |
Material de corte | MD | MD | MD |
Condición de corte | continuo | continuo | continuo |
Profundidad de corte ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Clase | SP4019 | HB7315-1 | HU7315-1 |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,03 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | 0,03 mm/rev. - 0,25 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 30 m/min - 440 m/min | 50 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 600 m/min |