Barra de mandrinar MD 10/07 mm

Número de artículo: 261377 10/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: HM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 10 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte HM
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E10H SVOCR/L07
Ángulo de ajuste κ 140 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 11 mm
Desplazamiento central L3 5,5 mm
Longitud de sujeción L2 9 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 27
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261377 10/07
EAN / GTIN 4062406710866
Número del fabricante 261377 10/07