Plaquita de corte de torneado VC.T 110304, para el acabado

Número de artículo: 261366 HB7020
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,44 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,87 € / Unidad
a petición
En stock
755 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCMT 110304
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7020
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas SS
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 400 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 261366 HB7020
EAN / GTIN 4045197699466
Número del fabricante 261366 HB7020
Fabricante MMC Hartmetall GmbH, Comeniusstraße 2, 40670 MEERBUSCH, Deutschland

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra