VCGT 050102, Clase: HB7125-1

Número de artículo: 261358 HB7125-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,02 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,52 € / Unidad
a petición
En stock
321 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCGT 050102
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7125-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VF
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 180 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261358 HB7125-1
EAN / GTIN 4045197941329
Número del fabricante 261358 HB7125-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra