Barra de mandrinar acero, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 40/16mm

Número de artículo: 261349 40/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 40 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A40T SVUCR/L16
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 1604..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 49 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Longitud de sujeción L2 39 mm
Longitud de la cabeza L1 40 mm
Longitud total L 300 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 8
Tornillo para calzo 269013 2
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261349 40/16
EAN / GTIN 4045197656261
Número del fabricante 261349 40/16