Barra de mandrinar acero, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 25/16mm

Número de artículo: 261339 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25R SVJCR/L16
Ángulo de ajuste κ 142 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 1604..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 28 mm
Desplazamiento central L3 4,6 mm
Longitud de sujeción L2 24 mm
Anchura de cuello L4 16,5 mm
Longitud de la cabeza L1 44 mm
Longitud total L 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261339 25/16
EAN / GTIN 4045197654120
Número del fabricante 261339 25/16