Barra de mandrinar acero, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 20/11mm

Número de artículo: 261339 20/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 20 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A20Q SVJCR/L11
Ángulo de ajuste κ 142 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 1103..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 24 mm
Desplazamiento central L3 2 mm
Longitud de sujeción L2 19 mm
Anchura de cuello L4 11 mm
Longitud de la cabeza L1 38 mm
Longitud total L 180 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261339 20/11
EAN / GTIN 4045197654113
Número del fabricante 261339 20/11