Barra de mandrinar acero, derecha, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 8/05mm

Número de artículo: 261338 8/05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 5 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A08F SVJCR/L05
Ángulo de ajuste κ 142 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 0501..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 8 mm
Desplazamiento central L3 3 mm
Longitud de sujeción L2 7,5 mm
Anchura de cuello L4 6 mm
Longitud de la cabeza L1 15 mm
Longitud total L 80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 26
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261338 8/05
EAN / GTIN 4045197941275
Número del fabricante 261338 8/05

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra