Barra de mandrinar acero, derecha, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm

Número de artículo: 261338 16/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A16M SVJCR/L11
Ángulo de ajuste κ 142 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 1103..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 22 mm
Desplazamiento central L3 2 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm
Anchura de cuello L4 9,5 mm
Longitud de la cabeza L1 30 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261338 16/11
EAN / GTIN 4045197654076
Número del fabricante 261338 16/11

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra