Barra de mandrinar MDI 10/07 mm

Número de artículo: 261336 10/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 10 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E10H SVVCR/L07
Ángulo de ajuste κ 72,5 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 12,5 mm
Desplazamiento central L3 8 mm
Longitud de sujeción L2 9 mm
Profundidad útil T 6 mm
Anchura de cuello L4 6,8 mm
Longitud de la cabeza L1 32 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 27
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261336 10/07
EAN / GTIN 4062406285531
Número del fabricante 261336 10/07

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra