• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar MD 10/07 mm

Número de artículo: 261333 10/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 10 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E10H SVLCR/L07
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 12,5 mm
Desplazamiento central L3 7 mm
Longitud de sujeción L2 9 mm
Profundidad útil T 5 mm
Anchura de cuello L4 7,5 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 27
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261333 10/07
EAN / GTIN 4062406283599

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles