{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 5×D | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | AH20Q SVJCR/L11 | |
Ángulo de ajuste κ | 142 grados | |
Plaquita de corte adecuada | VC.. 1103.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 25 mm | |
Desplazamiento central L3 | 4,6 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 19 mm | |
Anchura de cuello L4 | 12 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 38 mm | |
Longitud total L | 180 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 261331 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197653994 | |
Número del fabricante | 261331 20/11 |