Barra de mandrinar HSS 25/16 mm

Número de artículo: 261330 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 25 mm
    Tamaño de placa 16 mm
    Tipo de boca derecha
    Profundidad de giro interior hasta 5×D
    Material de corte HSS
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte AH25R SVJCR/L16
    Ángulo de ajuste κ 142 grados
    Plaquita de corte adecuada VC.. 1604..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 28 mm
    Desplazamiento central L3 3,5 mm
    Longitud de sujeción L2 24 mm
    Anchura de cuello L4 14,5 mm
    Longitud de la cabeza L1 44 mm
    Longitud total L 200 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
    Aplicación Cilindrado interior
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 261330 25/16
    EAN / GTIN 4045197653970
    Número del fabricante 261330 25/16

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra