{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 8×D | |
Material de corte | MD | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | E25S SVUCR/L11 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Plaquita de corte adecuada | VC.. 1103.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 31,5 mm | |
Desplazamiento central L3 | 17 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 23 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 23 mm | |
Longitud total L | 250 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 261329 25/11 | |
EAN / GTIN | 4062406100841 | |
Número del fabricante | 261329 25/11 |