{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tamaño de placa | 5 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 8×D | |
Material de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | E08F SVJCR/L05 | |
Ángulo de ajuste κ | 142 grados | |
Plaquita de corte adecuada | VC.. 0501.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 8 mm | |
Desplazamiento central L3 | 3 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 7,5 mm | |
Anchura de cuello L4 | 6 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 26 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 26 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 261326 8/05 | |
EAN / GTIN | 4062406100414 | |
Número del fabricante | 261326 8/05 |